品番 : EA947FD-202
品名 : 40x40x130mm ケーブルハンガー(3個)
二重天井を吊る前の先行配線に最適なコードハンガー
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | PE-402NH |
|---|---|---|---|
| 適合ケーブル | VVFケーブル、丸形ケーブル | 許容静荷重 | 20N(2kgf) |
| サイズ | 40×40×130(H)mm | 材質 | 本体:PVC バインド線:SWRM、PE被覆 接着剤:EVA |
| 入数 | 3個 | ||
| 接着剤固定タイプで施工場所を選ばない。 | |||
| ※夏季の自動車内など50℃以上になるような場所に放置したり保管しないでください。接着剤保護シールが剥がせない場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947FD-201 30x30x140mm ケーブルハンガー(5個) |
| EA947FD-202 40x40x130mm ケーブルハンガー(3個) |
