詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FD-36

品名 : [吊りボルト用]ケーブルハンガー(シングル/グレー/5個)

仕様

メーカー 未来工業 型番 SCH-T45H
穴径 29×65mm サイズ 45×24×114(H)mm
適合ボルト W3/8” 許容静荷重 片側49N(5㎏f)
重量 50g カラー グレー
材質 クランプ:SK5(三価クロメートメッキ)
ハンガー:SWMGS(亜鉛メッキ鉄線)
カバー:PP
リベット:SWRM(光沢クロメートメッキ)
入数 5個
シングルタイプ
薄形仕様なので狭い二重天井に最適
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付きで解除も簡単!
ケーブルの外れ防止用フタ付き
追加説明
カタログ価格

480 円(税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/02 16:15現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1131ページ
バリエーション一覧
EA947FD-36 [吊りボルト用]ケーブルハンガー(シングル/グレー/5個)
EA947FD-37 [吊りボルト用]ケーブルハンガー(ダブル/グレー/5個)
ウェブカタログ画像
※5個入
  • ※5個入
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top