品番 : EA947FD-37
品名 : [吊りボルト用]ケーブルハンガー(ダブル/グレー/5個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | SCH-T45HW |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 29×65mm | サイズ | 45×24×197(H)mm |
| 適合ボルト | W3/8” | 許容静荷重 | 片側49N(5㎏f) |
| 重量 | 79g | カラー | グレー |
| 材質 | クランプ:SK5(三価クロメートメッキ) ハンガー:SWMGS(亜鉛メッキ鉄線) カバー:PP リベット:SWRM(光沢クロメートメッキ) |
入数 | 5個 |
| ダブルタイプ | |||
| 薄形仕様なので狭い二重天井に最適 | |||
| 二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 | |||
| ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付きで解除も簡単! | |||
| ケーブルの外れ防止用フタ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
765 円(税抜)/ 842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/02 16:15現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1131ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947FD-36 [吊りボルト用]ケーブルハンガー(シングル/グレー/5個) |
| EA947FD-37 [吊りボルト用]ケーブルハンガー(ダブル/グレー/5個) |
