品番 : EA947FK-18B
品名 : 18mm パイプクランプ(5個)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10450-0070 |
---|---|---|---|
径称 | SD-18 | 適合管外径 | 18mm |
ねじ穴径 | 7mm | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング |
使用温度 | 80℃まで | 入数 | 5個 |
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。 | |||
軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/02 12:04現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1176ページ |
画像は代表画像です。