詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947FK-50

品名 : 50mm パイプクランプ

仕様

メーカー アカギ 型番 A10450-0173
径称 SD-50 適合管外径 50mm
ねじ穴径 7mm 材質 スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング
使用温度 80℃まで 入数 1個
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。
軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
追加説明
カタログ価格

655 (税抜)/ 721 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/04/07 03:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1132ページ
バリエーション一覧
EA947FK-6B 6.5mm パイプクランプ(5個)
EA947FK-8B 8mm パイプクランプ(5個)
EA947FK-10B 10mm パイプクランプ(5個)
EA947FK-12B 12mm パイプクランプ(5個)
EA947FK-15B 15mm パイプクランプ(5個)
EA947FK-18B 18mm パイプクランプ(5個)
EA947FK-20B 20mm パイプクランプ(5個)
EA947FK-22B 22mm パイプクランプ(5個)
EA947FK-25B 25mm パイプクランプ(5個)
EA947FK-28B 28mm パイプクランプ(5個)
EA947FK-30B 30mm パイプクランプ(5個)
EA947FK-35B 35mm パイプクランプ(5個)
EA947FK-40 40mm パイプクランプ
EA947FK-45 45mm パイプクランプ
EA947FK-50 50mm パイプクランプ
EA947FK-55 55mm パイプクランプ
EA947FK-60 60mm パイプクランプ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:φ50.0mm   C:20mm\nL:36mm    t:0.8mm\nφ1:φ7.0mm  φ2:φ7.0×12mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top