詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947G-11

品名 : 10-20mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)

仕様

メーカー 未来工業 型番 CK-11ZZ
適合ケーブル径 φ10~20mm 吊り数 1
使用荷重 7kg(1個当たり) 全長 182mm
メッセンジャーワイヤーφ5~16mm以内用
(14~150m㎡)
メインローラーベアリング仕様
取付が簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型
着脱がワンタッチで行えます。
<電動工具の電源に>
各種機械の組立において、電動ドリル、電動ドライバー、グラインダー、
熔接機等、電動工具を移動しながら使用する場合に便利です。
追加説明
カタログ価格

3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 09:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1741ページ
バリエーション一覧
EA947G-11 10-20mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)
EA947G-13 20-30mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top