品番 : EA947G-2
品名 : 10-20mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | CK-02 |
|---|---|---|---|
| 適合ケーブル径 | φ10~20mm | 吊り数 | 2 |
| 全長 | 177mm | ||
| メッセンジャーワイヤーφ3~φ8mm以内用 (5.5~38m㎡) |
|||
| 取付が簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型 | |||
| 取り付け簡単、カバーが開けてあります。 | |||
| <電動工具の電源に> 各種機械の組立において、電動ドリル、電動ドライバー、グラインダー、 熔接機等、電動工具を移動しながら使用する場合に便利です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 154 (2026/10/31 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1741ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947G-1 10-20mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用) |
| EA947G-2 10-20mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用) |
| EA947G-3 20-30mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用) |
