詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947G-3

品名 : 20-30mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)

仕様

メーカー 未来工業 型番 CK-03
適合ケーブル径 φ20~30mm 吊り数 1
全長 159mm
メッセンジャーワイヤーφ3~φ8mm以内用
(5.5~38m㎡)
取付が簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型
取り付け簡単、カバーが開けてあります。
<電動工具の電源に>
各種機械の組立において、電動ドリル、電動ドライバー、グラインダー、
熔接機等、電動工具を移動しながら使用する場合に便利です。
追加説明
カタログ価格

2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/31 15:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1741ページ
バリエーション一覧
EA947G-1 10-20mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)
EA947G-2 10-20mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)
EA947G-3 20-30mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)
ウェブカタログ画像
  • ※製品色はオレンジです。
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top