詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947GA-1

品名 : 10-20mm ケーブル滑車(ハンガーレール用)

仕様

メーカー 未来工業 型番 CK-51D3
適合ケーブル径 φ10~20mm 吊り数 1
全長 163mm
ハンガーレール(ダイケン3号用)
追加説明
カタログ価格

4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 17:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1741ページ
バリエーション一覧
EA947GA-1 10-20mm ケーブル滑車(ハンガーレール用)
EA947GA-3 20-30mm ケーブル滑車(ハンガーレール用)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 単位(mm)\n※走行距離10m以上のご使用は避けてください。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top