品番 : EA947GA-3
品名 : 20-30mm ケーブル滑車(ハンガーレール用)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | CK-53D3 |
|---|---|---|---|
| 適合ケーブル径 | φ20~30mm | 吊り数 | 1 |
| 全長 | 171mm | ||
| ハンガーレール(ダイケン3号用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1741ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947GA-1 10-20mm ケーブル滑車(ハンガーレール用) |
| EA947GA-3 20-30mm ケーブル滑車(ハンガーレール用) |
