詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947GA-81

品名 : ケーブル滑車用ストッパー( 75-100mmH形鋼用)

仕様

メーカー 未来工業 型番 THS-10
適用 H・I型鋼(75~100mm) 許容静荷重 981N(100kgf)
カラー ベージュ
メラミン焼付塗装
ブラケットやブラケットハンガー等の強力クランプとして使用します。
追加説明
カタログ価格

4,760 円(税抜)/ 5,236 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/10/08 08:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1741ページ
バリエーション一覧
EA947GA-81 ケーブル滑車用ストッパー( 75-100mmH形鋼用)
EA947GA-82 ケーブル滑車用ストッパー(100-150mmH形鋼用)
EA947GA-83 ケーブル滑車用ストッパー(150-225mmH形鋼用)
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top