品番 : EA947GA-82
品名 : ケーブル滑車用ストッパー(100-150mmH形鋼用)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | THS-15 |
|---|---|---|---|
| 適用 | H・I形鋼(100~150mm) | 許容静荷重 | 981N(100kgf) |
| カラー | ベージュ | ||
| メラミン焼付塗装 | |||
| ブラケットやブラケットハンガー等の強力クランプとして使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/31 17:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1741ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947GA-81 ケーブル滑車用ストッパー( 75-100mmH形鋼用) |
| EA947GA-82 ケーブル滑車用ストッパー(100-150mmH形鋼用) |
| EA947GA-83 ケーブル滑車用ストッパー(150-225mmH形鋼用) |
