品番 : EA947HC-103
品名 : 100x100x100mm 防水プルボックス(正方形/ノック無)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | PVP-1010BJ |
|---|---|---|---|
| 色 | ベージュ | サイズ | 100×100×100(H)mm |
| 板厚 | 3mm | IP規格 | IPX3 |
| 重量 | 354g | 材質 | PVC |
| 高耐候性 | |||
| 耐衝撃性HI | |||
| 防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉 |
|||
| 電線の分岐や接続に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1147ページ | ||||
