品番 : EA947HC-113
品名 : 150x150x100mm 防水プルボックス(正方形/ノック無)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | PVP-1510BJ |
---|---|---|---|
色 | ベージュ | サイズ | 150×150×100(H)mm |
板厚 | 4mm | IP規格 | IPX3 |
材質 | PVC | 重量 | 730g |
高耐候性 | |||
耐衝撃性HI | |||
防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉 |
|||
電線の分岐や接続に使用します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,830 円(税抜)/ 5,313 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/16 17:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1192ページ |