詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HC-14

品名 : 150x150x150mm プルボックス(正方形/ノック無)

仕様

メーカー 未来工業 型番 PVP-1515J
ベージュ サイズ 150×150×150(H)mm
板厚 4mm 重量 589g
材質 PVC
高耐候性
耐衝撃性HI
正方形〈ノック無〉
電線の分岐や接続に使用します。
追加説明
カタログ価格

3,530 (税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/16 11:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1147ページ
バリエーション一覧
EA947HC-1 100x100x 55mm プルボックス(正方形/ノック無)
EA947HC-2 100x100x 75mm プルボックス(正方形/ノック無)
EA947HC-3 100x100x100mm プルボックス(正方形/ノック無)
EA947HC-8 120x120x 80mm プルボックス(正方形/ノック無)
EA947HC-11 150x150x 55mm プルボックス(正方形/ノック無)
EA947HC-12 150x150x 75mm プルボックス(正方形/ノック無)
EA947HC-13 150x150x100mm プルボックス(正方形/ノック無)
EA947HC-14 150x150x150mm プルボックス(正方形/ノック無)
ウェブカタログ画像
画像はEA947HC-8です。
  • 画像はEA947HC-8です。
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top