品番 : EA947HC-3
品名 : 100x100x100mm プルボックス(正方形/ノック無)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | PVP-1010J |
|---|---|---|---|
| 色 | ベージュ | サイズ | 100×100×100(H)mm |
| 板厚 | 3mm | 重量 | 299g |
| 材質 | PVC | ||
| 高耐候性 | |||
| 耐衝撃性HI | |||
| 正方形〈ノック無〉 | |||
| 電線の分岐や接続に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 14:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1147ページ | ||||
