品番 : EA947HC-24
品名 : 200x200x150mm プルボックス(正方形/ノック無)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | PVP-2015J |
|---|---|---|---|
| 色 | ベージュ | サイズ | 200×200×150(H)mm |
| 板厚 | 4mm | 重量 | 1232g |
| 材質 | PVC | ||
| 高耐候性 | |||
| 耐衝撃性HI | |||
| 正方形〈ノック無〉 | |||
| 電線の分岐や接続に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,630 円(税抜)/ 5,093 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HC-23 200x200x100mm プルボックス(正方形/ノック無) |
| EA947HC-24 200x200x150mm プルボックス(正方形/ノック無) |
| EA947HC-25 200x200x200mm プルボックス(正方形/ノック無) |
