詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HC-25

品名 : 200x200x200mm プルボックス(正方形/ノック無)

仕様

メーカー 未来工業 型番 PVP-2020J
色 ベージュ サイズ 200×200×200(H)mm
板厚 4mm 重量 1520g
材質 PVC
高耐候性
耐衝撃性HI
正方形〈ノック無〉
電線の分岐や接続に使用します。
追加説明
カタログ価格

6,990 円(税抜)/ 7,689 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 06:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1147ページ
バリエーション一覧
EA947HC-23 200x200x100mm プルボックス(正方形/ノック無)
EA947HC-24 200x200x150mm プルボックス(正方形/ノック無)
EA947HC-25 200x200x200mm プルボックス(正方形/ノック無)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top