品番 : EA947HL-7
品名 : 23x18mm ケーブル保護管(5m)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | P-FR-16 ※5mカット品 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 23mm | 内径 | 18mm |
| 全長 | 5m | 梱包サイズ | 400×400×215mm |
| 使用温度 | ~60℃ | 材質 | PE |
| 重量 | 約280g | ||
| 屋内用 | |||
| ケーブルの保護や集束等に便利な軽くて柔かい半割れ波付き保護管 | |||
| 半割れですので、ケーブルに後付けできます。 | |||
| 金属体や梁、吊ボルトなどとの接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護など、様々な用途で使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/06 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1142ページ | ||||
