詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HL-9

品名 : 23x18mm ケーブル保護管(50m)

仕様

メーカー 未来工業 型番 P-FR-16
外径 23mm 内径 18mm
全長 50m 梱包サイズ 400×400×215mm
使用温度 ~60℃ 材質 PE
屋内用
ケーブルの保護や集束等に便利な軽くて柔かい半割れ波付き保護管
半割れですので、ケーブルに後付けできます。
金属体や梁、吊ボルトなどとの接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護など、様々な用途で使用できます。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出しカットして使用できる為、管のバラケがありません。
追加説明
カタログ価格

10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 09:42現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1142ページ
バリエーション一覧
EA947HL-1 14x10.5mm ケーブル保護管(5m)
EA947HL-2 14x10.5mm ケーブル保護管(10m)
EA947HL-3 14x10.5mm ケーブル保護管(50m)
EA947HL-4 19x14.5mm ケーブル保護管(5m)
EA947HL-5 19x14.5mm ケーブル保護管(10m)
EA947HL-6 19x14.5mm ケーブル保護管(50m)
EA947HL-7 23x18mm ケーブル保護管(5m)
EA947HL-8 23x18mm ケーブル保護管(10m)
EA947HL-9 23x18mm ケーブル保護管(50m)
ウェブカタログ画像
  • 金属体や梁等との接触防止に
  • 情報線等の集束に
  • 電力系と通信系との交差部に
  • 【梱包サイズ】\n単位(mm)
  • 【製品サイズ】

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top