品番 : EA947HM-111D
品名 : 16mm モール用連結(プラスチック製/白/2個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MLS-1W |
|---|---|---|---|
| 規格 | 1号 | サイズ | 18(W)×25(D)×11.2(H)mm |
| カラー | ホワイト | 材質 | PVC |
| 入数 | 2個 | ||
| ストレート型 | |||
| モールの蓋の上からはめ込み、テープ又は接着剤で固定してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/15 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1195ページ | ||||
