詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HM-11D

品名 : 16mm モール用連結(プラスチック製/白/10個)

仕様

メーカー 未来工業 型番 MLS-1W
規格 1号 サイズ 18(W)×25(D)×11.2(H)mm
カラー ホワイト 材質 PVC
入数 10個
ストレート型
モールの蓋の上からはめ込み、テープ又は接着剤で固定してください。
追加説明
カタログ価格

1,390 (税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/10/23 22:21現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1195ページ
バリエーション一覧
EA947HM-1D 16mm モール連結(プラスチック製/灰/10個)
EA947HM-2D 21mm モール連結(プラスチック製/灰/10個)
EA947HM-3D 26mm モール連結(プラスチック製/灰/10個)
EA947HM-6D 16mm モール用連結(プラスチック/ベージュ/10個)
EA947HM-7D 21mm モール用連結(プラスチック製/ベージュ/10個)
EA947HM-8D 26mm モール用連結(プラスチック製/ベージュ/10個)
EA947HM-11D 16mm モール用連結(プラスチック製/白/10個)
EA947HM-12D 21mm モール用連結(プラスチック製/白/10個)
EA947HM-13D 26mm モール用連結(プセスチック製/白/10個)
EA947HM-101D 16mm モール用連結(プラスチック製/灰/2個)
EA947HM-102D 21mm モール用連結(プラスチック製/灰/2個)
EA947HM-103D 26mm モール用連結(プラスチック製/灰/2個)
EA947HM-106D 16mm モール用連結(プラスチック製/ベージュ/2個)
EA947HM-107D 21mm モール用連結(プラスチック製/ベージュ/2個)
EA947HM-108D 26mm モール用連結(プラスチック製/ベージュ/2個)
EA947HM-111D 16mm モール用連結(プラスチック製/白/2個)
EA947HM-112D 21mm モール用連結(プラスチック製/白/2個)
EA947HM-113D 26mm モール用連結(プラスチック製/白/2個)
ウェブカタログ画像
※本商品色はホワイトです。
※入数は各品番10個です。
  • ※本商品色はホワイトです。\n※入数は各品番10個です。
  • ※本商品色はホワイトです。
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top