品番 : EA947HM-111K
品名 : 19x165mm モール継手フリー(プラスチック/白/2個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MLF-1W |
|---|---|---|---|
| 規格 | 1号 | サイズ | 19(W)×13.2(H)mm |
| 長さ | 175mm | カラー | ホワイト |
| 材質 | 難燃性PP | 入数 | 2個 |
| 乗り越え箇所や、曲がり箇所に最適 | |||
| モールの蓋の上からはめ込み、両面テープ又は接着剤等で固定して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1151ページ | ||||

入数2本