詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HM-112K

品名 : 26x175mm モール継手フリー(プラスチック/白/2個)

仕様

メーカー 未来工業 型番 MLF-2W
規格 2号 サイズ 25.8(W)×13.2(H)mm
長さ 175mm カラー ホワイト
材質 難燃性PP 入数 2個
乗り越え箇所や、曲がり箇所に最適です
モールの蓋の上からはめ込み、両面テープ又は接着剤等で固定して下さい。
追加説明
カタログ価格

700 (税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/09/09 13:49現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1196ページ
バリエーション一覧
EA947HM-1K 19x165mm モール継手フリー(プラスチック製/灰/10個
EA947HM-2K 26x175mm モール継手フリー(プラスチック製/灰/10個
EA947HM-3K 29x180mm モール継手フリー(プラスチック/灰/10個)
EA947HM-6K 19x165mm モール継手フリー(プラスチック/ベージュ/10個)
EA947HM-7K 26x175mm モール継手フリー(プラスチック/ベージュ/10個)
EA947HM-8K 29x180mm モール継手フリー(プラスチック/ベージュ/10個)
EA947HM-11K 19x165mm モール継手フリー(プラスチック/白/10個)
EA947HM-12K 26x175mm モール継手フリー(プラスチック/白/10個)
EA947HM-13K 29x180mm モール継手フリー(プラスチック/白/10個)
EA947HM-101K 19x165mm モール継手フリー(プラスチック製/灰/2個)
EA947HM-102K 26x175mm モール継手フリー(プラスチック製/灰/2個)
EA947HM-103K 29x180mm モール継手フリー(プラスチック製/灰/2個)
EA947HM-106K 19x165mm モール継手フリー(プラスチック/ベージュ/2個)
EA947HM-107K 26x175mm モール継手フリー(プラスチック/ベージュ/2個)
EA947HM-108K 29x180mm モール継手フリー(プラスチック/ベージュ/2個)
EA947HM-111K 19x165mm モール継手フリー(プラスチック/白/2個)
EA947HM-112K 26x175mm モール継手フリー(プラスチック/白/2個)
EA947HM-113K 29x180mm モール継手フリー(プラスチック/白/2個)
ウェブカタログ画像
※本商品色はホワイトです。
入数2個
  • ※本商品色はホワイトです。\n入数2個
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top