品番 : EA947HM-112L
品名 : 23.2x80mm モールチーズ(プラスチック/白/ 2個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MLT-2W |
|---|---|---|---|
| 号 | 2号 | サイズ | 80(W)×11.7(D)×51.6(H)mm |
| カラー | ホワイト | 材質 | 難燃ABS |
| 入数 | 2個 | ||
| モールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1151ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入
