品番 : EA947HM-3L
品名 : 28.6x94mm モールチーズ(プラスチック/グレー/10個)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MLT-3G |
|---|---|---|---|
| 号 | 3号 | サイズ | 28.6(W)×94(D)×14.6(H)mm |
| カラー | グレー | 材質 | 難燃ABS |
| 入数 | 10個 | ||
| モールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1151ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
