詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HM-202

品名 : 54mmx2.0m ワゴンモール(テープ付/グレー)

仕様

メーカー 未来工業 型番 OP5-2GT
商品名 ワゴンモール 幅×高さ 54×12mm
全長 2m カラー グレー
使用荷重 1960N(200kgf) 適合ケーブル センター:φ7.5の通信線・ケーブル-2条、φ8-1条、
LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、
VCF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、
VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)
サイド(片側):φ4以下の通信線・ケーブル
テープ厚 0.75mm
粘着テープが底面にあらかじめ貼り付けてあり、テープ貼り不要。
釘固定できない箇所に最適!
台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプ
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
複数のケーブルや、くせのついたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き
※接着面の水・油・ゴミ等を乾燥布でキレイにしてください。
テープ面にゴミ等がつかないようにし、シッカリ貼り付けてください。
凹凸面へのご使用はお避けください。
追加説明
カタログ価格

2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/01 03:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1152ページ
バリエーション一覧
EA947HM-201 45mmx2.0m ワゴンモール(テープ付/グレー)
EA947HM-202 54mmx2.0m ワゴンモール(テープ付/グレー)
EA947HM-211 45mmx2.0m ワゴンモール(テープ付/ベージュ)
EA947HM-212 54mmx2.0m ワゴンモール(テープ付/ベージュ)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top