品番 : EA947HM-212
品名 : 54mmx2.0m ワゴンモール(テープ付/ベージュ)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | OP5-2JT |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ワゴンモール | 幅×高さ | 54×12mm |
| 全長 | 2m | カラー | ベージュ |
| 使用荷重 | 1960N(200kgf) | 適合ケーブル | センター:φ7.5の通信線・ケーブル-2条、φ8-1条、 LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、 VCF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、 VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条) サイド(片側):φ4以下の通信線・ケーブル |
| テープ厚 | 0.75mm | ||
| 粘着テープが底面にあらかじめ貼り付けてあり、テープ貼り不要。 | |||
| 釘固定できない箇所に最適! | |||
| 台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプ | |||
| 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。 | |||
| 複数のケーブルや、くせのついたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き | |||
| ※接着面の水・油・ゴミ等を乾燥布でキレイにしてください。 テープ面にゴミ等がつかないようにし、シッカリ貼り付けてください。 凹凸面へのご使用はお避けください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/27 22:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1152ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HM-201 45mmx2.0m ワゴンモール(テープ付/グレー) |
| EA947HM-202 54mmx2.0m ワゴンモール(テープ付/グレー) |
| EA947HM-211 45mmx2.0m ワゴンモール(テープ付/ベージュ) |
| EA947HM-212 54mmx2.0m ワゴンモール(テープ付/ベージュ) |
