品番 : EA947HM-221F
品名 : 54.0mm ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | OPWM-5G |
|---|---|---|---|
| サイズ | 60×85.5×13.6(H)mm | 適合モール | EA947HM-221 |
| カラー | グレー | 材質 | PVC |
| ワイドタイプ用 | |||
| ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。 | |||
| 位置合わせが簡単にできます。 | |||
| 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/23 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1152ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HM-221F 54.0mm ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) |
| EA947HM-222F 68.5mm ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) |
| EA947HM-223F 78.0mm ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA947HM-221 : 54.0mmx2.0m ワゴンモール(ワイド/グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA947HM-222Fです。
