詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HM-223F

品名 : 78.0mm ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー)

仕様

メーカー 未来工業 型番 OPWM-8G
サイズ 85×115×17.2(H)mm 適合モール EA947HM-223
カラー グレー 材質 PVC
ワイドタイプ用
ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
位置合わせが簡単にできます。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
追加説明
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/13 16:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1152ページ
バリエーション一覧
EA947HM-221F 54.0mm ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー)
EA947HM-222F 68.5mm ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー)
EA947HM-223F 78.0mm ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー)
ウェブカタログ画像
※画像はEA947HM-222Fです。
  • ※画像はEA947HM-222Fです。
  • ※本商品色はグレーです。
  • ※本商品色はグレーです。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top