品番 : EA947HM-232F
品名 : 68.5mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | OPMM-7J |
---|---|---|---|
サイズ | 75×102.5×15.2(H)mm | 適合型番 | EA947HM-272 |
カラー | ベージュ | 材質 | PVC |
セパレートタイプ用 | |||
ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。 | |||
位置合わせが簡単にできます。 | |||
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
415 円(税抜)/ 457 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/20 02:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1197ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA947HM-231F 54mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ) |
EA947HM-232F 68.5mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ) |
EA947HM-233F 78mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。