詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HM-28F

品名 : 160mm ワゴンモールコーナー(グレー)

仕様

メーカー 未来工業 型番 OPM-16G
サイズ 167×216.5×27.3(H)mm 適合モール EA947HM-28
カラー グレー 材質 PVC
ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
位置合わせが簡単にできます。
追加説明
カタログ価格

1,980 (税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/15 01:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1152ページ
バリエーション一覧
EA947HM-21F 30mm ワゴンモールコーナー(灰)
EA947HM-22F 45mm ワゴンモールコーナー(灰)
EA947HM-23F 54mm ワゴンモールコーナー(灰)
EA947HM-24F 68.5mm ワゴンモールコーナー(灰)
EA947HM-25F 78mmx2.0m ワゴンモール(灰)
EA947HM-26F 99mm ワゴンモールコーナー(灰)
EA947HM-27F 117mm ワゴンモールコーナー(グレー)
EA947HM-28F 160mm ワゴンモールコーナー(グレー)
EA947HM-31F 30mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)
EA947HM-32F 45mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)
EA947HM-33F 54mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)
EA947HM-34F 68.5mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)
EA947HM-35F 78mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)
EA947HM-36F 99mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)
EA947HM-37F 117mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)
EA947HM-38F 160mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top