品番 : EA947HM-24F
品名 : 68.5mm ワゴンモールコーナー(灰)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | OPM-7G |
---|---|---|---|
サイズ | 75×102.5×15.2(H)mm | 適合モール | EA947HM-24 |
カラー | グレー | 材質 | PVC |
ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。 | |||
位置合わせが簡単にできます。 | |||
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
415 円(税抜)/ 457 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/10/24 03:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1197ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA947HM-24 : 68.5mmx2.0m ワゴンモール(灰) |