品番 : EA947HM-24
品名 : 68.5mmx2.0m ワゴンモール(灰)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | OP7-2G |
---|---|---|---|
カラー | グレー | 幅×高さ | 68.5×13.5mm |
全長 | 2m | 使用荷重 | 1960N(200kgf) |
材質 | PVC | 適合ケーブル | センター:φ9の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-5条) VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、 VCTF(2.0×3C-2条) サイド(片側):φ7以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-1条) |
床面への屋内配線の保護に最適です。 | |||
仮止めテープ付 | |||
台車などがスムーズに通過できます。 | |||
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/05/13 16:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1212ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA947HM-24E : 68.5mm ワゴンモールエンド(灰) |
オプション | EA947HM-24F : 68.5mm ワゴンモールコーナー(灰) |