品番 : EA947HM-23
品名 : 54mmx2.0m ワゴンモール(灰)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | OP5-2G |
---|---|---|---|
商品名 | ワゴンモール | 幅×高さ | 54×12mm |
全長 | 2m | 使用荷重 | 1960N(200kgf) |
適合ケーブル | センター:φ7.5の通信線・ケーブル-2条、φ8-1条 LANケーブル(UTP0.5×4P-3条) VCF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条) VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条) サイド(片側):φ4以下の通信線・ケーブル |
カラー | グレー |
材質 | PVC | ||
床面への屋内配線の保護に最適 | |||
台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプ | |||
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。 | |||
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き | |||
※台車等を通過させるときはゆっくり通過させてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/06/17 01:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1196ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA947HM-23E : 54mm ワゴンモールエンド(灰) |
オプション | EA947HM-23F : 54mm ワゴンモールコーナー(灰) |