品番 : EA947HM-31
品名 : 30mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | OP3-2J |
---|---|---|---|
商品名 | ワゴンモール | 幅×高さ | 30×8mm |
全長 | 2m | 使用荷重 | 1960N(200kgf) |
適合ケーブル | センター:φ5以下の通信線・ケーブル、VCTFK(1.25×2C-1条) | カラー | ベージュ |
材質 | PVC | ||
床面への屋内配線の保護に最適 | |||
台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプ | |||
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。 | |||
※台車等を通過させるときはゆっくり通過させてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/10/23 22:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1196ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA947HM-31E : 30mm ワゴンモールエンド(ベージュ) |
オプション | EA947HM-31F : 30mm ワゴンモールコーナー(ベージュ) |