品番 : EA947HM-35
品名 : 78mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | OP8-2J |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ワゴンモール | 幅×高さ | 78×15.5mm |
| 全長 | 2m | 使用荷重 | 1960N(200kgf) |
| 適合ケーブル | センター:φ10の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-6条) VVF(1.6×3C-2条、2.0×2C-3条、2.6×2C-2条、2.6×3C-1条) サイド(片側):φ9以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-2条) VVF(2.0×3C-1条、2.6×2C-1条) |
カラー | ベージュ |
| 材質 | PVC | ||
| 床面への屋内配線の保護に最適 | |||
| 台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプ | |||
| 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。 | |||
| 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き | |||
| ※台車等を通過させるときはゆっくり通過させてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/12/15 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1196ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA947HM-35E : 78mm ワゴンモールエンド(ベージュ) |
| オプション | EA947HM-35F : 78mm ワゴンモールコーナー(ベージュ) |
