品番 : EA947HM-22
品名 : 45mmx2.0m ワゴンモール(灰)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | OP4-2G |
---|---|---|---|
商品名 | ワゴンモール | 幅×高さ | 45×11mm |
全長 | 2m | 使用荷重 | 1960N(200kgf) |
適合ケーブル | センター:φ6の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-2条) VVF(2.0×2C-1条、2.0×3C-1条) VCTFK(2.0×2C-2条)、VCTF(1.25×2C-1条) サイド(片側):φ3以下の通信線・ケーブル |
カラー | グレー |
材質 | PVC | ||
床面への屋内配線の保護に最適 | |||
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。 | |||
台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプ | |||
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き | |||
※台車等を通過させるときはゆっくり通過させてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2025/08/20 03:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1196ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA947HM-22E : 45mm ワゴンモールエンド(灰) |
オプション | EA947HM-22F : 45mm ワゴンモールコーナー(灰) |