品番 : EA947HM-315
品名 : 78 mm ワゴンモールコーナー
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | OPM-8A |
|---|---|---|---|
| サイズ | 85×17.2(H)mm | カラー | シルバー |
| 材質 | PVC | ||
| ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1152ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HM-311 30 mm ワゴンモールコーナー |
| EA947HM-312 45 mm ワゴンモールコーナー |
| EA947HM-313 54 mm ワゴンモールコーナー |
| EA947HM-314 68.5mm ワゴンモールコーナー |
| EA947HM-315 78 mm ワゴンモールコーナー |
| EA947HM-316 99 mm ワゴンモールコーナー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA947HM-305 : 78 mmx2.0m ワゴンモール(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
