詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HM-311

品名 : 30 mm ワゴンモールコーナー

仕様

メーカー 未来工業 型番 OPM-3A
サイズ 33.8×9.9(H)mm カラー シルバー
材質 PVC
ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
追加説明
カタログ価格

195 円(税抜)/ 215 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1152ページ
バリエーション一覧
EA947HM-311 30 mm ワゴンモールコーナー
EA947HM-312 45 mm ワゴンモールコーナー
EA947HM-313 54 mm ワゴンモールコーナー
EA947HM-314 68.5mm ワゴンモールコーナー
EA947HM-315 78 mm ワゴンモールコーナー
EA947HM-316 99 mm ワゴンモールコーナー
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top