詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HM-301

品名 : 30 mmx2.0m ワゴンモール(アルミ製)

仕様

メーカー 未来工業 型番 OP3-2A
商品名 ワゴンモール 幅×高さ 30×8mm
全長 2m 適合ケーブル センター:φ5以下の通信線・ケーブル、VCTFK(1.25×2C-1条)
使用荷重 1960N(200kgf) カラー シルバー
材質 カバー:アルミ(A6063)
ベース:PVC
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイ
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
追加説明
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1152ページ
バリエーション一覧
EA947HM-301 30 mmx2.0m ワゴンモール(アルミ製)
EA947HM-302 45 mmx2.0m ワゴンモール(アルミ製)
EA947HM-303 54 mmx2.0m ワゴンモール(アルミ製)
EA947HM-304 68.5mmx2.0m ワゴンモール(アルミ製)
EA947HM-305 78 mmx2.0m ワゴンモール(アルミ製)
EA947HM-306 99 mmx2.0m ワゴンモール(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top