品番 : EA947HM-303
品名 : 54 mmx2.0m ワゴンモール(アルミ製)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | OP5-2A |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ワゴンモール | 幅×高さ | 54×12mm |
| 全長 | 2m | 適合ケーブル | <センター> φ7.5の通信線・ケーブル-2条、φ8-1条 LANケーブル(UTP0.5×4P-3条) VCF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条) VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条) <サイド> 片側:φ4以下の通信線・ケーブル |
| 使用荷重 | 1960N(200kgf) | カラー | シルバー |
| 材質 | カバー:アルミ(A6063) ベース:PVC |
||
| アルミ製のカバーで仕上がりがキレイ | |||
| 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 | |||
| 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1152ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA947HM-313 : 54 mm ワゴンモールコーナー |
