品番 : EA947HM-304
品名 : 68.5mmx2.0m ワゴンモール(アルミ製)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | OP7-2A |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ワゴンモール | 幅×高さ | 68.5×13.5mm |
| 全長 | 2m | 適合ケーブル | <センター> φ9の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-5条) VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条) VCTF(2.0×3C-2条) <サイド> 片側:φ7以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-1条) |
| 使用荷重 | 1960N(200kgf) | カラー | シルバー |
| 材質 | カバー:アルミ(A6063) ベース:PVC |
||
| アルミ製のカバーで仕上がりがキレイ | |||
| 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 | |||
| 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/07 11:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1152ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA947HM-314 : 68.5mm ワゴンモールコーナー |
