詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HM-44

品名 : 40x30mmx2.0m モールダクト(耐候性/白)

仕様

メーカー 未来工業 型番 MDH-40M
商品名 モールダクト 適用 40型
サイズ 40×30mm 全長 2m
木ねじ穴(φ4mm) 240mm間隔(8ヵ所) カラー ホワイト
材質 難燃性ABS樹脂+特殊樹脂コート
耐候性と耐熱性に優れた屋外用
ケーブル固定用結束バンド穴付き
屋内外のケーブル配線やリフォームでのケーブル配線保護カバーとして最適
基台にはねじ穴が設けてあり、ねき固定がラクにできます。
引き込み線の露出配管をスッキリカバーします。
ストッパー付き
追加説明
カタログ価格

2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/07 12:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1151ページ
バリエーション一覧
EA947HM-44 40x30mmx2.0m モールダクト(耐候性/白)
EA947HM-45 70x40mmx2.0m モールダクト(耐候性/白)
EA947HM-47 40x30mmx2.0m モールダクト(耐候性/黒)
EA947HM-48 70x40mmx2m モールダクト(耐候性/黒)
ウェブカタログ画像
  • ストッパー付き
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top