品番 : EA947HM-45
品名 : 70x40mmx2.0m モールダクト(耐候性/白)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MDH-70M |
|---|---|---|---|
| 商品名 | モールダクト | 適用 | 70型 |
| サイズ | 70×40mm | 全長 | 2m |
| 木ねじ穴(φ4mm) | 240mm間隔(8ヵ所) | カラー | ホワイト |
| 材質 | 難燃性ABS樹脂+特殊樹脂コート | ||
| 耐候性と耐熱性に優れた屋外用 | |||
| ケーブル固定用結束バンド穴付き | |||
| 屋内外のケーブル配線やリフォームでのケーブル配線保護カバーとして最適 | |||
| 基台にはねじ穴が設けてあり、ねき固定がラクにできます。 | |||
| 引き込み線の露出配管をスッキリカバーします。 | |||
| ストッパー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/07 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1151ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HM-44 40x30mmx2.0m モールダクト(耐候性/白) |
| EA947HM-45 70x40mmx2.0m モールダクト(耐候性/白) |
| EA947HM-47 40x30mmx2.0m モールダクト(耐候性/黒) |
| EA947HM-48 70x40mmx2m モールダクト(耐候性/黒) |
