品番 : EA947HM-47F
品名 : 40mm モールダクトコーナー(黒)
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | MDM-40K |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | 適用 | 40型 |
サイズ(mm) | L:103.5、H:33.2、B:46.5 | ||
コーナー、曲り箇所に使用 | |||
タッピングビス2本付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/06/03 18:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1211ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA947HM-41F 40mm モールダクトコーナー(灰) |
EA947HM-42F 70mm モールダクトコーナー(灰) |
EA947HM-44F 40mm モールダクトコーナー(白) |
EA947HM-45F 70mm モールダクトコーナー(白) |
EA947HM-47F 40mm モールダクトコーナー(黒) |