品番 : EA947HN-1C
品名 : φ18.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | VE-16FJ |
|---|---|---|---|
| 呼び | VE16 | 内径 | 18mm |
| 外径 | 22mm | 全長 | 2m |
| カラー | ベージュ | 材質 | PVC |
| 付属品 | TSカップリング(ストレートタイプ)1個 | 入数 | 1本 |
| ケーブル工事にご使用ください。 | |||
| 手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 | |||
| 段差逃しに最適 | |||
| 高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。 | |||
| VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 | |||
| ※コンクリート・地中埋設には使用できません。 ※サドルを使用する場合はビス固定タイプをご使用ください。 嵌合タイプは管がズレる可能性があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/08 03:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-1C φ18.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ) |
| EA947HN-2C φ20.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ) |
| EA947HN-3C φ27.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ) |
| EA947HN-4C φ34.6mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA947HN-2Cです。
