詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HN-2C

品名 : φ20.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ)

仕様

メーカー 未来工業 型番 VE-22FJ
呼び VE22 内径 20mm
外径 26mm 全長 2m
カラー ベージュ 材質 PVC
入数 1本 付属品 TSカップリング(ストレートタイプ)1個
ケーブル工事にご使用ください。
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適
高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
※コンクリート・地中埋設には使用できません。
※サドルを使用する場合はビス固定タイプをご使用ください。
嵌合タイプは管がズレる可能性があります。
追加説明
カタログ価格

2,110 (税抜)/ 2,321 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/12/15 04:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1188ページ
バリエーション一覧
EA947HN-1C φ18.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ)
EA947HN-2C φ20.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ)
EA947HN-3C φ27.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ)
EA947HN-4C φ34.6mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ)
ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top