詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947HN-1J

品名 : VE16用 [VE管]チーズ(ベージュ)

仕様

メーカー 未来工業 型番 VET-16J
適合管 VE管16 サイズ 86×57mm
外径 φ28mm カラー ベージュ
材質 PVC 重量 41g
店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。
※ケーブル工事にご使用ください。
追加説明
カタログ価格

210 (税抜)/ 231 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/08/12 02:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1144ページ
バリエーション一覧
EA947HN-1J VE16用 [VE管]チーズ(ベージュ)
EA947HN-2J VE22用 [VE管]チーズ(ベージュ)
EA947HN-3J VE28用 [VE管]チーズ(ベージュ)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • パイプ外径一覧表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top