品番 : EA947HN-2J
品名 : VE22用 [VE管]チーズ(ベージュ)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | VET-22J |
|---|---|---|---|
| 適合管 | VE管22 | サイズ | 100×66.5mm |
| 外径 | φ28mm | カラー | ベージュ |
| 材質 | PVC | 重量 | 63g |
| 店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。 | |||
| ※ケーブル工事にご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/19 01:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947HN-1J VE16用 [VE管]チーズ(ベージュ) |
| EA947HN-2J VE22用 [VE管]チーズ(ベージュ) |
| EA947HN-3J VE28用 [VE管]チーズ(ベージュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
